Clé à robinet, 65 mm

Réf.: 56013000
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
Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013000
EAN / GTIN 4022668130000
Réf. fabricant 56013000
Article hors catalogue L60010 6865

Description

Description:

  • Acier au chrome-vanadium, avec rouleau intérieur
  • Galvanisé
  • Lames tendeuses forgées en tôle d'acier

Caractéristique(s):

  • Profondeur de serrage mm: 45 mm
  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 65 mm
  • Ouverture de bouche maxi (pouces): 2,559 ″
  • Réglage de la largeur d'ouverture: avec réglage rapide
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 270 mm
  • Poids: 710 g
  • Largeur mm (b): 70 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop