CR D200-QF IC328 Plaquettes de précision pour copiage avec fraises hémisphériques, diamètres 12-20 mm. Deux dents effectives, pour finitions avec de faibles profondeurs de passe.

Réf.: 5601277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5601277
EAN / GTIN 7291075106954
Réf. fabricant 5601277
Article hors catalogue L23970 331

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm, Largeur plaquette (W1) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 20 mm

Produits adaptés

Porte-outils :