• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à dénuder min.D.0,2mm² - max.D.6mm² L.180mm

Réf.: 56012534
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56012534
EAN / GTIN 4022668125341
Réf. fabricant 56012534
Article hors catalogue L60010 7085

Description

Description:

  • Pour dénuder les conducteurs à fils fins et solides avec isolation PVC
  • Réglage automatique de la section transversale du conducteur
  • Possibilité de régler différentes épaisseurs d'isolation

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm²): 4 mm²
  • Diamètre min. (mm²): 0,5 mm²
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 190 g