Pince à pompe à eau Maul-W.28mm L.240mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 56012078
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56012078
    EAN / GTIN 4022668015482
    Réf. fabricant 56012078

    Description

    Description:

    • Conforme à la norme DIN ISO 8976
    • Joint coulissant à poussoir, réglable
    • Auto-serrage sur la pièce
    • Acier au chrome-vanadium, peint en rouge
    • Trempé de haute qualité pour une résistance élevée à l'usure

    Caractéristique(s):

    • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 28 mm
    • Réglage de la largeur d'ouverture: 6x
    • Alliage: Acier au chrome-vanadium
    • Longueur mm (L): 235 mm