Pince à pompe à eau Maul-W.40mm L.300mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 56012009
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56012009
    EAN / GTIN 4022668120094
    Réf. fabricant 56012009
    Article hors catalogue L60010 8093

    Description

    Description:

    • Conforme à la norme DIN ISO 8976
    • Acier au chrome-vanadium, peint en rouge
    • Extrêmement robuste grâce aux poignées renforcées avec revêtement plastique
    • Joint coulissant traversant

    Caractéristique(s):

    • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 40 mm
    • Réglage de la largeur d'ouverture: 7x
    • Poignées: revêtement plastique
    • Tête: laqué rouge
    • Alliage: Acier au chrome-vanadium
    • Longueur mm (L): 300 mm
    • Poids: 610 g