″ABC″-Maul-Rohrzange, 2″ 50,8 mm

Réf.: 56011036
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56011036
EAN / GTIN 4022668110361
Réf. fabricant 56011036
Article hors catalogue L60010 7046

Description

Description:

  • Trois formes DIN en une : a, B et C, coudées à 45°
  • Forme de mâchoire « Corner-O-point » pour pièces et tôles rondes et angulaires
  • Auto-serrage sur la pièce
  • Acier au chrome-vanadium, poignée à double profil en T, entièrement forgée
  • Modèle mince avec manche renforcé
  • Couché de haute qualité
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Mère garantie contre la perte

Caractéristique(s):

  • L: 2 ″
  • Diamètre max. du tube (pouces): 2 ″
  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 83 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 50,8 mm
  • Tête: Forme A,B et C, coudée à 45
  • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 550 mm
  • Poids: 2700 g