• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

″ABC″-Maul-Rohrzange, 1″ 25,4 mm

Réf.: 56011032
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56011032
EAN / GTIN 4022668110323
Réf. fabricant 56011032
Article hors catalogue L60010 6958

Description

Description:

  • Trois formes DIN en une : a, B et C, coudées à 45°
  • Forme de mâchoire « Corner-O-point » pour pièces et tôles rondes et angulaires
  • Auto-serrage sur la pièce
  • Acier au chrome-vanadium, poignée à double profil en T, entièrement forgée
  • Modèle mince avec manche renforcé
  • Couché de haute qualité
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Mère garantie contre la perte

Caractéristique(s):

  • L: 1 ″
  • Diamètre max. du tube (pouces): 1 ″
  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 52 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 25,4 mm
  • Tête: Forme A,B et C, coudée à 45
  • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 325 mm
  • Poids: 800 g