S-Maul Rohrzange ''ClassiC'', 3″ 76,2 mm

Réf.: 56011023
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56011023
    EAN / GTIN 4022668001676
    Réf. fabricant 56011023
    Article hors catalogue L60010 6808

    Description

    Description:

    • Forme C selon DIN 5234 C, modèle mince
    • Acier au chrome-vanadium, poignée à double profil en T, entièrement forgée
    • Avec une dimension de coin favorable, auto-serrage sur la pièce
    • Prise assurée grâce à l’appui 3 points
      - également sur les tubes lisses
    • couché de haute qualité
    • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
    • Mère garantie contre la perte

    Caractéristique(s):

    • Diamètre max. du tube (pouces): 3 ″
    • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 120 mm
    • Diamètre max. du tube (mm): 76,2 mm
    • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
    • Tête: Forme C selon DIN 5234 C
    • Alliage: Acier au chrome-vanadium
    • Longueur mm (L): 675 mm
    • Poids: 4041 g