• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

S-Maul Rohrzange ''ClassiC'', 1″ 25,4 mm

Réf.: 56011020
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56011020
EAN / GTIN 4022668110200
Réf. fabricant 56011020
Article hors catalogue L60010 7064

Description

Description:

  • Forme C selon DIN 5234 C, modèle mince
  • Acier au chrome-vanadium, poignée à double profil en T, entièrement forgée
  • Avec une dimension de coin favorable, auto-serrage sur la pièce
  • Prise assurée grâce à l’appui 3 points
    - également sur les tubes lisses
  • couché de haute qualité
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement
  • Mère garantie contre la perte

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 1 ″
  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 49 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 25,4 mm
  • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
  • Tête: Forme C selon DIN 5234 C
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 325 mm
  • Poids: 800 g