• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à pipe suédoise 90 °, 2 50,8 mm

Réf.: 56011004
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56011004
EAN / GTIN 4022668110040
Réf. fabricant 56011004
Article hors catalogue L60010 6676

Description

Description:

Instructions de direction pour les textes de pince :
  • Domaine d’application
  • Argument de vente unique/caractéristique spéciale
  • Tête des propriétés
  • Poignée des propriétés
  • Propriété commune
  • Propriété surface/matériau
  • DIN

Caractéristique(s):

  • L: 2 ″
  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 80 mm
  • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
  • Tête: Forme C, selon DIN 5234
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 520 mm
  • Poids: 2600 g