{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A24Q-BFX | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Epaisseur de disque | 8 mm | |
⌀ disque | 230 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque d’ébarbage |
Référence article | 560110 230X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020442 | |
Réf. fabricant | 34046136 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque d’ébarbage PREMIUM*** «2 en 1» 230X8 mm
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
463 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Angle d'attaque recommandé | 20-30 | 20-30 |
Vitesse de rotation max. | 6 600 | 6 600 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Optimisé pour le matériau | INOX ;Acier | INOX ;Acier |
Spécification | A24Q-BFX | A30Q-BF |
Type de produit | Disque d’ébarbage | Disque d’ébarbage |