5 roues de coupe + 1 axe de roue de coupe pour INOX pour coupe-tube, 5 + 1 pièce

Réf.: 56010453
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
    Type de produit Molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56010453
    EAN / GTIN 4022668104537
    Réf. fabricant 56010453
    Article hors catalogue L60010 7077

    Description

    Description:

    5 roues de coupe + 1 axe de roue de coupe pour INOX pour coupe-tube, 5 + 1 pièce

    Caractéristique(s):

    • Diamètre de la roue (mm): 19,90 mm
    • Alésage (mm): 4,90 mm
    • Épaisseur: 5,1
    • Domaine d'application: INOX
    • adapté au no.: 10035, 10410, 10412
    • Poids: 30 g