• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pack de 5 molettes de coupe pour cuivre + 1 axe de molette pour coupe-tube, 5 + 1-ème

Réf.: 56010450
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
Type de produit Molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010450
EAN / GTIN 4022668104506
Réf. fabricant 56010450
Article hors catalogue L60010 7826

Description

Description:

Pack de 5 molettes pour cuivre + 1 axe de molette pour coupe-tube, 5 + 1 pièces

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la roue (mm): 19,85 mm
  • Alésage (mm): 4,9 mm
  • Épaisseur: 5,1
  • Domaine d'application: Cuivre
  • adapté au no.: 10400+10402
  • Poids: 30 g