• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tube, 50 - 127 mm

Réf.: 56010426
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010426
EAN / GTIN 3521740104263
Réf. fabricant 56010426
Article hors catalogue L60010 6894

Description

Description:

  • Avec lame d'ébavurage intégrée
  • Corps en aluminium moulé sous pression
  • Mécanisme à cliquet pour alimentation rapide
  • Relâchez pour une ouverture rapide
  • Changement rapide des disques de coupe sans outils
  • Troisième galet de guidage réglable en deux positions (110 mm et 127 mm)

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min. (pouces): 2 ″
  • Diamètre max. du tube (pouces): 5 ″
  • Diamètre du tube min (mm): 50 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 127 mm
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 1700 g