• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tube en plastique, 6 - 76 mm

Réf.: 56010424
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010424
EAN / GTIN 4022668104247
Réf. fabricant 56010424
Article hors catalogue L60010 7136

Description

Description:

  • Pour tuyau en plastique
  • Guide télescopique de la roue de coupe
  • Relâchez pour une ouverture rapide
  • Mécanisme à cliquet pour alimentation rapide
  • Roues de secours sur la poignée
  • guide à 4 rouleaux
  • Corps en aluminium moulé sous pression
  • Avec lame d'ébavurage intégrée

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min (mm): 6 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 76 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 2,992 ″
  • Diamètre du tube min. (pouces): 0,236 ″
  • Domaine d'application: Plastique
  • Longueur mm (L): 270 mm
  • Poids: 916 g