• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tube en cuivre, 6 - 76 mm

Réf.: 56010404
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010404
EAN / GTIN 4022668104049
Réf. fabricant 56010404
Article hors catalogue L60010 7451

Description

Description:

  • Pour tuyau en cuivre
  • Guide télescopique de la roue de coupe
  • Avec dégagement pour une ouverture rapide
  • Mécanisme à cliquet pour l'avance rapide de la roue de coupe
  • Roues de secours sur la poignée
  • 4 rouleaux avec rainure pour sertissage
  • Corps en aluminium moulé sous pression
  • Avec lame d'ébavurage intégrée

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min (mm): 6 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 76 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 2,992 ″
  • Diamètre du tube min. (pouces): 0,236 ″
  • Épaisseur: 2,0
  • Domaine d'application: Cuivre
  • Longueur mm (L): 270 mm
  • Poids: 925 g