• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de coupe acier 2 ″ 31x19mm

Réf.: 56010056
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
Type de produit Molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010056
EAN / GTIN 4022668014393
Réf. fabricant 56010056
Article hors catalogue L60010 6961

Description

Description:

31 x 19 x 9. Système de pression à ressort : garantit une coupe améliorée et une durée de vie plus longue de la roue de coupe. Système de changement rapide des molettes sans outils. Avec levier supplémentaire. corps en acier forgé.

Caractéristique(s):

  • Épaisseur: 9
  • Alésage (mm): 19 mm
  • Diamètre de la roue (mm): 31 mm
  • Domaine d'application: Acier, angle aigu
  • adapté au no.: 56010002
  • Poids: 30 g