• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini coupe-tube, jusqu'à Ø 30 mm

Réf.: 56010035
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010035
EAN / GTIN 4022668014195
Réf. fabricant 56010035
Article hors catalogue L60010 6668

Description

Description:

jusqu'à Ø 30 mm. broche de roulement en acier. Système de changement rapide de la roue de coupe. molette de coupe à roulement à aiguilles spécialement pour tubes INOX. rouleaux de guidage à aiguilles. Roue de secours dans le bouton.

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min (mm): 3 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 30 mm
  • Diamètre max. du tube (pouces): 0,118 ″
  • Épaisseur: 2,5
  • Domaine d'application: INOX
  • Longueur mm (L): 78 mm
  • Poids: 200 g