Molette pour coupe-tube, 3 - 35 mm

Réf.: 56010023
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
Type de produit Molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010023
EAN / GTIN 4022668100232
Réf. fabricant 56010023
Article hors catalogue L60010 5101

Description

Description:

3 - 35 mm.

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la roue (mm): 19,90 mm
  • Alésage (mm): 4,80 mm
  • Épaisseur: 5,10
  • Domaine d'application: cuivre, laiton, aluminium et acier inoxydable à paroi mince
  • adapté au no.: 10026, 10030, 10032
  • Poids: 3 g