• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tube rapide pour acier, ½ ″ - 2 ″ 12,7-50,8 mm

Réf.: 56010012
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010012
EAN / GTIN 4022668100126
Réf. fabricant 56010012
Article hors catalogue L60010 7985

Description

Description:

  • Avec 3 disques de coupe et 2 rouleaux de guidage séparément pour le remplacement
  • Le dispositif n'a pas besoin d'être complètement guidé autour du tuyau
  • Cela le rend particulièrement adapté pour travailler dans les coins ou les zones difficiles d'accès
  • Meules de coupe en acier également adaptées à la coulée ductile, ainsi qu'à la coupe de tuyaux en acier inoxydable et résistant aux acides

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 2 ″
  • Diamètre du tube min. (pouces): 1/2 ″
  • Diamètre du tube min (mm): 12,7 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 50,8 mm
  • Épaisseur: 7,0
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 2200 g