Coupe-tube pour acier, 2 ″ - 4 ″ 60 - 114 mm

Réf.: 56010004
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
    Type de produit Coupe-tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56010004
    EAN / GTIN 4022668100041
    Réf. fabricant 56010004
    Article hors catalogue L60010 7354

    Description

    Description:

    • Système de pression de ressort : garantit une coupe améliorée et une durée de vie plus longue de la roue de coupe
    • Système de changement rapide de roue de coupe sans outils
    • Version 2 – 4″ avec levier auxiliaire
    • Corps forgé en acier

    Caractéristique(s):

    • Diamètre du tube min. (pouces): 2 ″
    • Diamètre max. du tube (pouces): 4 ″
    • Diamètre du tube min (mm): 60 mm
    • Diamètre max. du tube (mm): 114 mm
    • Épaisseur: 9,0
    • Domaine d'application: pour acier
    • Longueur mm (L): 625 mm
    • Poids: 7000 g