Vessie d'obturation avec fixation en aluminium, 75 - 150 mm

Réf.: 56004415
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
    Type de produit Robinet à boisseau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56004415
    EAN / GTIN 4022668044154
    Réf. fabricant 56004415
    Article hors catalogue L60010 8096

    Description

    Description:

    • Adapté à une pression d'essai avec air jusqu'à 0,2 bar
    • Fabriqué en caoutchouc naturel de haute qualité
    • Dans l'ensemble très flexible et arqué
    • Tissu renforcé, très flexible
    • un tuyau de remplissage de 3 m avec vanne automatique est inclus dans toutes les bulles d'arrêt
    • Raccord pour remplissage d'air et tiges coulissantes 12 x 1,4 mm
    • Corps de fixation en aluminium

    Caractéristique(s):

    • Diamètre maxi (mm): 150 mm
    • Diamètre min. (mm): 75 mm
    • Pression de service: 1.5 bar
    • Poids: 1400 g
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier