SEMN 120308 IC20 Plaquettes de fraisage avec plusieurs rayons possible pour usinage lourd.

Réf.: 5600155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5600155
    EAN / GTIN 7291075066944
    Réf. fabricant 5600155
    Article hors catalogue L24170 26

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :