SEKN 1203AFTN IC30N Plaquettes de fraisage avec arête renforcée pour utilisation générale.

Réf.: 5600140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5600140
EAN / GTIN 7291075066517
Réf. fabricant 5600140
Article hors catalogue L24170 22

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop