Description:
Le lame crochue No. 56 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 51 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
Le lame crochue No. 56 est disponible sous la référence 56,70 dans le distributeur de lames de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Couper :
Affûtage spécial
- Facettes de lame :
caractéristiques de la lame à un pli
:
lame utilisable 2 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage spécial
- Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés