• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU DE 8 CLES POLYGONALES

Réf.: 55A.JE8
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 55A.JE8
EAN / GTIN 3148516983657
Réf. fabricant 55A.JE8
Article hors catalogue L60130 1769

Description

Description:

  • Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête annulaire avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24 x 26
  • Contenu: carton
  • [kg]: 1,420

Livraison:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24 x 26
  • Récipient: carton