JEU DE 12 CLES POLYGONALES

Réf.: 55A.JE12
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 55A.JE12
    EAN / GTIN 3148516985682
    Réf. fabricant 55A.JE12
    Article hors catalogue L60130 2203

    Description

    Description:

    • Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Idéal pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
    • Tête annulaire avec profil OGV® à douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • chromée, satinée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 - 27x29 - 30x32
    • Récipient: carton
    • [kg]: 3,290

    Livraison:

    • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 - 27x29 - 30x32
    • Conteneur: carton