CLE CONTRECOUDEE 3/8X7/16

Réf.: 55A.3/8X7/16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 55A.3/8X7/16
    EAN / GTIN 3148516990853
    Réf. fabricant 55A.3/8X7/16
    Article hors catalogue L60130 6887

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Idéales pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
    • Tête annulaire avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • chromées, satinées

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 3/8X7/16
    • B x B1 [mm]: 16,5 x 18,0
    • E x E1 [mm]: 7,5 x 17,0
    • L [mm]: 197
    • [g]: 85