• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE CONTRECOUDEE 26X28 MM

Réf.: 55A.26X28
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 55A.26X28
EAN / GTIN 3148516987952
Réf. fabricant 55A.26X28
Article hors catalogue L60130 490

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéales pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête annulaire avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromées, satinées

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 26x28
  • B x B1 [mm]: 39,7 x 43,0
  • E x E1 [mm]: 13,7 x 14,7
  • L [mm]: 345
  • [g]: 510