• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE CONTRECOUDEE 18X19 MM

Réf.: 55A.18X19
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 55A.18X19
EAN / GTIN 3148516989635
Réf. fabricant 55A.18X19
Article hors catalogue L60130 1231

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
  • Idéales pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
  • Tête annulaire avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromées, satinées

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 27,0 x 29,7
  • E x E1 [mm]: 11,2 x 12,2
  • L [mm]: 290
  • [g]: 260