CLE CONTRECOUDEE 14X15 MM

Réf.: 55A.14X15
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 55A.14X15
    EAN / GTIN 3148516989215
    Réf. fabricant 55A.14X15
    Article hors catalogue L60130 1679

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Clés mixtes coudées: espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Idéales pour le serrage d'écrous lors de travaux en série
    • Tête annulaire avec profil OGV® douze pans pour un serrage puissant et en douceur des écrous
    • chromées, satinées

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 14x15
    • B x B1 [mm]: 22,0 x 23,5
    • E x E1 [mm]: 9,2 x 9,7
    • L [mm]: 238
    • [g]: 135