CNGG 120404-SF IC507 Plaquettes réversibles rhombiques à 80° pour la superfinition. Bon contrôle du copeau à de très faibles avances et profondeurs de passe

Réf.: 5598568
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5598568
    EAN / GTIN 7291075095937
    Réf. fabricant 5598568
    Article hors catalogue L23950 1562

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SF, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux SF
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 12.9 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 5.16 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.3 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.03 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :