• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LOMX 402224-H6P IC8250 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges for High Metal Removal of up to 35 mm D.O.C. on Steel

Réf.: 5596297
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HeavySuperTURN

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5596297
EAN / GTIN 7291075321944
Réf. fabricant 5596297
Article hors catalogue L24260 25

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux H6P, Rayon (RE) 2.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 40.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 22.6 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux H6P
  • Rayon (RE) 2.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 40.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 22.6 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 2 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 7 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 1 mm/rev