WNMG 06T304-WG IC9150 Plaquettes trigones réversibles avec arêtes de planage pour un très bon état de surface sous de fortes avances en tournage

Réf.: 5591936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5591936
    EAN / GTIN 7291075083019
    Réf. fabricant 5591936
    Article hors catalogue L23950 1457

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux WG, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux WG
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 6.52 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.4 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :