Flat file ceramic bonded 10x5x100 mm C ROUGHC120

Réf.: 559
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 559
EAN / GTIN 9003170005593
Réf. fabricant 559
Article hors catalogue L50140 711

Description

Description:

Ces limes sont notamment utilisées pour l'usinage d'outils dans l'industrie du bois et l'industrie de la construction mécanique. Grâce aux diverses grosseurs de grain, vous pouvez choisir l'outil idéal pour votre application. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils au carbure de tungstène et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement destinées à tous les types d'aciers et d'aciers inoxydables.

Caractéristique(s):

  • Form: 9010 PIERRE RECTANGULAIRE
  • Spécification : CGROB
  • Dimension (B x C x L): 10 x 5 x 100 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Epaisseur: 5 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Granulométrie: 120
  • Vs /max: 35 m/s

Avantage(s):

  • Application individuelle
  • Les meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'outils en Acier, Acier inoxydable et Métal dur dans l'industrie du bois et des machines.
  • Coloration grise : pour les outils en Métal dur ou recouverts de Métal dur Coloration orange : principalement pour tous les types de charbons et d'acier inoxydable

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop