• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-pierre d'affûtage en oxyde céramique Degussit® 100X2 mm

Réf.: 558910 100X2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,16 € / Unité
  • De 20 Unité
    11,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Degussit®
Abrasifs Oxyde d'alumine céramique
Forme carrée
Largeur 2 mm
Longueur 100 mm
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558910 100X2
EAN / GTIN 4045197407139
Réf. fabricant 901-41403-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.