• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pierre d’affûtage − Carbure de silicium (vert) 200X20M

Réf.: 558655 200X20M
Remise
14,52 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,12 € 14,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    5,10 € 12,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
255 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) degrée de granulométrie Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 180
Degré de finesse moyen
Forme plat
Largeur 20 mm
Longueur 200 mm
Couleur vert
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558655 200X20M
EAN / GTIN 4260496530627

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour l’ébavurage, l’affûtage, le polissage et le chanfreinage d’outils ou d’arêtes d’outils. Pour la finition d’alésages, de surfaces et d’arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l’amélioration des surfaces, l’ajustage et le polissage.
Pour carbure, métaux non ferreux, verre, céramique, porcelaine. Un matériau avec une dureté élevée et un remarquable effet d’auto-affûtage.

Remarque(s):

A utiliser de préférence avec de l’huile, du pétrole ou de l’eau.