{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SC-BL | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Comparaison grain | 100 | |
Degré de finesse | grossier | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Largeur bande abrasive | 150 mm | |
Longueur bande abrasive | 2 000 mm | |
Référence fabricant | SC-BL | |
Exécution | A coarse | |
Couleur | brun | |
Type de produit | Bandes abrasives en non-tissé(Vlies) |
Référence article | 558509 100 | |
EAN / GTIN | 4001895542473 | |
Réf. fabricant | 7000068139 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bande abrasive en nylon (A) SC-BL, 150×2000 mm, Comparaison grain: 100
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
De
3
pièce(s)
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
De
5
pièce(s)
|
|
Exécution | A coarse | A coarse |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Degré de finesse | grossier | grossier |
Comparaison grain | 100 | 100 |
Largeur bande abrasive | 150 mm | 75 mm |
Longueur bande abrasive | 2 000 mm | 2 000 mm |
Abréviation de l'abrasif | A | A |