Bande abrasive en nylon (A) SC-BS, 6×610 mm, Comparaison grain: 280

Réf.: 558499 280
Price per 1 Unité (3,82 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,33 € / Unité
    (3,82 € / 1 Metre)
  • De 25 Unité
    1,94 € / Unité
    (3,18 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SC-BS
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280
Degré de finesse très fin
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 6 mm
Longueur bande abrasive 610 mm
Référence fabricant SC-BS
Exécution A very fine
Couleur bleu
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558499 280
EAN / GTIN 4001895441196
Réf. fabricant 7000068040
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
15
Acier < 900 N/mm²
 
10
Acier < 1400 N/mm²
 
10
Acier < 55 HRC
 
10
Acier < 60 HRC
 
10
Acier < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
10
Peinture
 
10
Uni
 
10
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.
Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d’obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l’élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier