Bande abrasive en nylon (A) 100

Réf.: 558481 100
(12,12 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,30 € / Unité
    (12,12 € / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    5,25 € / Unité
    (10,10 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif A
    Comparaison grain 100
    Degré de finesse grossier
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 20 mm
    Longueur bande abrasive 520 mm
    Exécution A coarse
    Couleur brun
    Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558481 100
    EAN / GTIN 4045197719270
    Réf. fabricant 558481 100

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    15
    Acier < 900 N/mm²
     
    10
    Acier < 1400 N/mm²
     
    10
    Acier < 55 HRC
     
    10
    Acier < 60 HRC
     
    10
    Acier < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Plastique, PRFV
     
    10
    Bois
     
    10
    Peinture
     
    10
    Uni
     
    10
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.

    Utilisation:

    Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d’obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l’élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.