Bande abrasive nylon (A) DF-BL, 13×457 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 558477 100
Price per 1 Unité (6,83 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,12 € / Unité
    (6,83 € / 1 Metre)
  • De 25 Unité
    2,60 € / Unité
    (5,69 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DF-BL
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 13 mm
Longueur bande abrasive 457 mm
Exécution A coarse
Couleur brun
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558477 100
EAN / GTIN 40446719327607
Réf. fabricant 7100218947
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
20
Acier < 900 N/mm²
 
20
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
20
Acier < 60 HRC
 
20
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
Fonte GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plastique, PRFV
 
20
Bois
 
20
Peinture
 
20
Uni
 
20
à sec
 

Description

Exécution:

Bande sans fin toile abrasive nylon solide et flexible avec stabilité élevée des arêtes.

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le matage et la finition. Le support de tissu à faible étirement convient particulièrement pour les fortes sollicitations sur les ponceuses pneumatiques.