• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive Cubitron™II 984F 36

Réf.: 558452 36
(10,08 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,16 € / Unité
    (10,08 € / 1 Metre)
  • De 30 Unité
    16,80 € / Unité
    (8,40 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II 984F
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 50 mm
Longueur bande abrasive 2 000 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558452 36
EAN / GTIN 4046719375578
Réf. fabricant 7000060748

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Fonte GG(G)
 
30
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Cubitron™ II 984F avec grain de céramique pur de forme précise sur un support polyester YF solide. Bande abrasive hautes performances pour préponçage sur des machines fixes. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
Tissu YF (robuste) pour ponceuses fixes avec pressions de travail élevées.

Utilisation:

Pour le traitement de tous les aciers, conviennent particulièrement pour les matériaux difficilement usinables, tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel, le chrome, le titane, l’aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.