Bande abrasive Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Grain: 36

Réf.: 558445 36
(13,78 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,55 € / Unité
    (13,78 € / 1 Metre)
  • De 20 Unité
    22,96 € / Unité
    (11,48 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cubitron™II 994F
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 75 mm
Longueur bande abrasive 2 000 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558445 36
EAN / GTIN 4046719801565
Réf. fabricant 7000060891

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Cubitron™ II 994F avec grain de céramique pur de forme précise sur un support tissu-polyester ZF extrêmement solide. Bande abrasive hautes performances présentant une stabilité élevée des arêtes pour travaux de chanfreinage et de ponçage abrasif difficiles sur l'aluminium (avec graisse de ponçage 558190 ALU) et l'acier. Sans échauffement grâce à l'adjuvant de polissage.
Polyester ZF (très robuste) avec stabilité des arêtes élevées, aucun glissement de la bande. Spécialement conçu pour le traitement de l’aluminium.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier