Bande abrasive Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Grain: 36

Réf.: 558382 36
(29,44 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    58,88 € / Unité
    (29,44 € / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    49,07 € / Unité
    (24,54 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AK890Y
Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 36
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 150 mm
Longueur bande abrasive 2 000 mm
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558382 36
EAN / GTIN 4018875090565
Réf. fabricant FY6M105025

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive Actirox AK890Y avec grain abrasif céramique de forme géométrique offrant une capacité d’abrasion et une agressivité maximales. La couche abrasive supplémentaire (TOP SIZE) assure un travail sans échauffement et une excellente durée de vie. Support polyester Y robuste pour utilisation sur des machines fixes.

Utilisation:

Pour le travail de tous les aciers, convient en particulier pour l’acier inoxydable et les superalliages.