Bande abrasive Zirconium (ZA) ZK713X 120

Réf.: 558310 120
(3,99 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    7,98 € / Unité
    (3,99 € / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    6,65 € / Unité
    (3,33 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Denture ZK713X
    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 120
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Largeur bande abrasive 75 mm
    Longueur bande abrasive 2 000 mm
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 558310 120
    EAN / GTIN 4018875637326
    Réf. fabricant 738521

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    35
    Acier < 900 N/mm²
     
    32
    Acier < 1400 N/mm²
     
    20
    Acier < 55 HRC
     
    32
    Acier < 60 HRC
     
    25
    Acier < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    Fonte GG(G)
     
    30
    Bois
     
    23
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Bande abrasive hautes performances avec zirconium (ZA) pour un enlèvement de matière important. L’auto-affûtage continu offre une durée de vie supérieure par rapport au corindon normal pour une capacité de coupe supérieure et un état de surface uniforme.
    Tissu X (robuste) pour un enlèvement de matière important sur des machines fixes.

    Utilisation:

    Pour le traitement de tous les aciers et alliages d’acier, fontes et métaux non ferreux.

    Remarque(s):

    Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.