Bande abrasive Corindon normal (A) KK711X, 120×1500 mm, Grain: 40

Réf.: 558050 40
Copier
Prix par 1 Unité (6,65 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,97 € / 1 Unité
    (6,65 € / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    8,31 € / 1 Unité
    (5,54 € / 1 Metre)
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK711X
Abréviation de l'abrasif A
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 120 mm
Longueur bande abrasive 1 500 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 558050 40
Copier
EAN / GTIN 4018875382912
Copier
Réf. fabricant 738291
Copier
Fabricant VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
convient pour / [m/min]
 
35
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
32
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
 
20
Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
 
32
INOX
convient pour / [m/min]
 
18
Ti
convient pour / [m/min]
 
10
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
 
30
CuZn
convient pour / [m/min]
 
35
Plastique, PRFV
convient pour / [m/min]
 
10
Bois
convient pour / [m/min]
 
23
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A). Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.
Tissu X robuste pour enlèvement de matière important sur des ponceuses fixes.

Utilisation:

Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.