Jeu de rouleaux en tissu abrasif (A) bruns KK 114 F 5

Réf.: 557870 5
Fixer le prix 5 Unité (0,85 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rouleaux différents Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KK114F
    Abrasifs Corindon normal
    Abréviation de l'abrasif A
    Largeur rouleau de rechange 40 mm
    Longueur rouleau de rechange 50 m
    Nombre de rouleaux différents 5
    Type de produit Toiles abrasives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557870 5
    EAN / GTIN 2050001030337

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     
    Peinture
     
    Uni
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Support en coton épais avec un grain abrasif en corindon normal (A) avec liant à base de résine synthétique, régulièrement réparti. Excellente adhérence, efficacité d'abrasion élevée et longue durée de vie.
    Type VSM KK 114 F: tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l’huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.
    Longueur 50 m. Emballage-distributeur.
    5 pièces = assortiment de base avec 1 rouleau des grains 40, 80, 150, 240, 400.

    Utilisation:

    Pour le ponçage manuel du métal, mais également pour tous les autres matériaux.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange