• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Jeu de 10 feuilles abrasives 10 perforations, Grain: 60

Réf.: 557620 60
Fixer le prix 10 Unité (58,50 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 60
Grit designation grossier
Largeur 115 mm
Longueur 107 mm
Nombre de trous d'aspiration 10
Nombre de feuilles abrasives 10
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557620 60
EAN / GTIN 4058546476304
Réf. fabricant 4932430815
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier E stable en corindon. Très grande résistance au déchirement.
Dos auto-aggripant pour un changement rapide des feuilles.

Utilisation:

Ponçage du métal et du bois dur.
Système de perforation spécial pour ponceuse vibrante 077326 SPS140.