Bloc à poncer en caoutchouc

Réf.: 557600
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
Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 130 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 33 mm
Type de produit Blocs à poncer

Identification et classification

Référence article 557600
Copier
EAN / GTIN 2050001025272
Copier
Réf. fabricant 557600
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bloc à poncer en caoutchouc noir en 2 pièces, forme maniable. Installation et serrage rapide de la toile abrasive qui est maintenue par une pointe métallique sécurisée.

Utilisation:

Pour le ponçage manuel et le polissage. Elastique et garde sa forme, même en cas d’utilisation dans des conditions humides.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier