Bloc à poncer ergonomique, Longueur: 140mm

Réf.: 557550 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
225 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 140 mm
Largeur 67 mm
Hauteur 35 mm
Type de produit Blocs à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Réf. fabricant 731027

Description

Exécution:

Changement de lame rapide grâce à la fermeture auto-agrippante des deux côtés.
En caoutchouc cellulaire élastique.

Utilisation:

Ponçage manuel de surfaces et contours. Pas de glissement du papier abrasif.

Adapté(s) pour:

Papier abrasif adhésif 557571.

Adapté(s) pour:

Feuille abrasive l×L: 67×140 mm